TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 6.5*125MM, DESIGN E-SLIM - 0001580012

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - TOURNEVIS ISOLE PLAT 6.5*125MM, DESIGN E-SLIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 240 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419202

Réf. Sonepar

07914841920

Réf. Fournisseur

0001580012

Marque

TradeForce

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

240 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

125 mm

diamètre de lame:

6.5 mm

taille:

autre

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte plat 6.5 mm, longueur de lame 125 mm

Les Atouts de l'article:

Tournevis Plat 6.5 mm isolé 1000V avec lame de 125 mm. Optimisé pour les environnements électriques exigeants, il offre un accès précis grâce à son profil E-slim. Son manche bi-matière ergonomique garantit une prise en main confortable et un contrôle parfait. Lame en acier S2 professionnel pour une longévité accrue, embouts magnétiques noir mat pour une meilleure tenue de vis. L’extrémité arrière colorée permet d’identifier l’empreinte en un coup d’œil. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de la gamme:

Tournevis isolés 1000 V – La sécurité sans compromisDéveloppée pour répondre aux exigences des environnements électriques les plus rigoureux, notre dernière gamme de tournevis isolés garantit une sécurité totale jusqu’à 1000 V (norme IEC 60900). Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V pour une protection optimale lors des interventions sous tension.Le manche bi-matière offre une prise en main sûre et confortable, même avec des gants. Les empreintes clairement identifiables et les pointes usinées avec précision assurent un vissage efficace, sans ripage.Disponibles à l’unité ou en set, ces tournevis couvrent tous les besoins terrain. Robustes, ergonomiques et durables, ils sont conçus pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions électriques.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce