Trilux - Accessoire/pièce de rechange 333... 1193mm - 2842900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1193 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242105892
Réf. Sonepar
00165210589
Réf. Fournisseur
2842900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1193 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
161 mm
hauteur/profondeur:
34.2 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Plafonnier 3331/28. Longueur 1193 mm, Largeur 161 mm, hauteur 34,2 mm.