Trilux - Accessoire/pièce de rechange 8841 - 7707100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242584024
Réf. Sonepar
00165258402
Réf. Fournisseur
7707100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
170 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans