Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 281mm argent - 5096700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
couleur - argent
longueur - 281 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242180462
Réf. Sonepar
00165218046
Réf. Fournisseur
5096700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
couleur:
argent
longueur:
281 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
87 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en aluminium. Pour applique murale carrée Deca WD1 Couleur gris argent.