fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 396mm argent - 5097100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • longueur - 396 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242179732

Réf. Sonepar

00165217973

Réf. Fournisseur

5097100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

argent

longueur:

396 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

373 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire mécanique - Deca - argent

Les Atouts de l'article:

Cadre profilé en polyuréthane, ouvert d’un côté. Pour applique murale carrée Deca WD2 Couleur gris argent.