Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm argent - 7342900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 79 mm
longueur - 1474 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242442621
Réf. Sonepar
00165244262
Réf. Fournisseur
7342900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
aluminium
largeur:
79 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50 - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l’intégration d’un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 3 pôles pour luminaires commutables. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l’intégration d’un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 3 pôles pour luminaires commutables. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).