Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 8922000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242972777
Réf. Sonepar
00165297277
Réf. Fournisseur
8922000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. Version comme appareil émetteur et récepteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Convenant à une utilisation dans les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage. Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m. Zone de détection ronde. Angle de détection : 360°. Zone de détection radiale : Ø 5,5 m (24 m²). Zone de détection tangentielle : Ø 24,0 m (452 m²). Zone de détection de présence : Ø 7,5 m (44 m²) Hauteur de montage recommandée 2,0 - 4,0 m. Avec relais puissant pour une puissance de commutation élevée. 1436 Zones de commutation. Fonctions : mode normal ou de test, détecteur de mouvement, capteur de lumière, fonction de présence, logique de détection de présence. Plage de température -20 - +50 °C. Indice de protection : IP50. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 129 mm x 124,5 mm.