Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc - 7708100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles0 mm

longueur:

62 mm
Voir les options disponibles0 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242591855

Réf. Sonepar

00165259185

Réf. Fournisseur

7708100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

62 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Accessoire mécanique - Finea D - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN5. Pièces de rechange, 1 pce.. blanc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux