Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm noir - 7952200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 84 mm

  • longueur - 75 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648511

Réf. Sonepar

00165264851

Réf. Fournisseur

7952200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

84 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea C - noir

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN7). de couleur noire. L’unité de commande se compose d’une unité.