Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 525mm blanc - 8259700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 525mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 525 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242685202

Réf. Sonepar

00165268520

Réf. Fournisseur

8259700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

525 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

525 mm

hauteur/profondeur:

58.5 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Olisq Q - blanc

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Olisq QWD3... . En PMMA. Longueur 525 mm, Largeur 525 mm, hauteur 58,5 mm.