Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra noir - 7208500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242427512
Réf. Sonepar
00165242751
Réf. Fournisseur
7208500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
920 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - noir
Les Atouts de l'article:
Cadre périphérique décoratif en métal, doté d’un diffuseur CDP à prismes. Pour luminaires de la série Solegra (D3, Ø 900 mm). De couleur noire (RAL 9005). En combinaison avec le luminaire approprié, l’utilisation est comme plafonnier conforme à la norme EN 12464-1 sur les postes de travail avec équipement à écran de visualisation..
Les Atouts de la gamme:
Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.
Les Atouts de l'article:
Cadre périphérique décoratif en métal, doté d’un diffuseur CDP à prismes. Pour luminaires de la série Solegra (D3, Ø 900 mm). De couleur noire (RAL 9005). En combinaison avec le luminaire approprié, l’utilisation est comme plafonnier conforme à la norme EN 12464-1 sur les postes de travail avec équipement à écran de visualisation..
Les Atouts de la gamme:
Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.