Trilux - Connecteur en X pour E-Line Pro, blanc - 8545000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
couleur - blanc
largeur - 61 mm
longueur - 590 mm
hauteur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242966820
Réf. Sonepar
00165296682
Réf. Fournisseur
8545000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
couleur:
blanc
largeur:
61 mm
longueur:
590 mm
hauteur:
590 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Les éléments d’alimentation (078 VF... pour les câbles flexibles ou 078 VS... pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu’accessoires à commander séparément.. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line Pro 078.... Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface revêtue, Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm. Alimentation possible d’en haut.



