Non retournablenouveau

Trilux - Coupleur à BP LiveLink DALI-2 - 6000682500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072068093

Réf. Sonepar

00165206809

Réf. Fournisseur

6000682500

Marque

Trilux

Coupleur à BP LiveLink DALI-2, destiné au raccordement, via l’interface DALI, de jusqu’à 4 BP d’installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink

Les Atouts de l'article:

Coupleur à BP LiveLink DALI-2, destiné au raccordement, via l’interface DALI, de jusqu’à 4 BP d’installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink. Fonctions des boutons-poussoirs/interrupteurs librement sélectionnables dans le cadre de la mise en service: Fonction TouchDim d’un ou de plusieurs groupes de luminaires, appel de scènes lumineuses programmées, Évaluation des instructions de commutation. Convenant à une installation derrière un BP d’installation en relation avec une boîte profonde pour cloisons creuses (60 mm minimum). Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s’effectue via le câble DALI. Longueur du câble entre le BP d’installation et le coupleur à BP de 25 m, à poser sous gaine séparée. Consommation électrique DALI maximale 4 mA. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android).

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux