fin de vie

Trilux - Détecteur de présence pour Ondo G2 - 7897100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Détecteur de présence pour Ondo G2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242642236

Réf. Sonepar

00165264223

Réf. Fournisseur

7897100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

section nominale:

0 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

Capteur PIR pour la détection de mouvements. Hauteur d'installation recommandée : 5 - 12,2 m. Plage de détection maximale Ø 18,2 m. Réglage des paramètres de détection via commutateurs DIP.

Les Atouts de l'article:

Capteur PIR pour la détection de mouvements. Pour la fixation latérale à un projecteur industriel à LED (version purement commutable) pour un montage en suspension Ondo G2... ET. Matériel de fixation et contrepoids inclus dans la livraison. Avec câble d'alimentation 3 pôles 3 x 0,75 mm2, 1800 mm. Classe électrique (EN 61140) : , indice de protection (norme EN 60529) : IP.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Ondo LED simplifie au maximum la rénovation de luminaires obsolètes et énergivores dans les halls industriels et logistiques, les entrepôts de stockage et les halls d’exposition. Elle a été conçue pour remplacer facilement les luminaires conventionnels par des solutions éco-énergétiques, en conservant le même nombre de points lumineux. Grâce à son concept de suspension ingénieux à un point, une rénovation peut être réalisée très rapidement. Une version dimmable avec gestion d’éclairage est également disponible.