Trilux - Fidesca-PM ZER 249 E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242208371
Réf. Sonepar
00165840500
Réf. Fournisseur
4840500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Cadre d'encastrement - Fidesca-PM ZER 249 E
Les Atouts de l'article:
Cadre d’encastrement d’extrémité pour Fidesca PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Cadre en profilé d'aluminium extrudé, blanc, laqué par poudre. Equerre de butée pour matériau de plafond 25 mm de haut.