Trilux - Ligne continue E-Line 46W 2211mm 6500K 8400lm IP20 DALI blanc symétrique - 9002057835


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8400 lm
puissance du système - 46 W
efficacité lumineuse - 183 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242547104
Réf. Sonepar
00165000074
Réf. Fournisseur
9002057835
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
8400 lm
puissance du système:
46 W
efficacité lumineuse:
183 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
nombre de pôles:
5
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
2211 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex. Le système optique étant composé d’une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. À répartition symétrique très intensive des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C0: 30°, Angle d’ouverture C90: 68°, Angle de faisceau principal: 0°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 8400 lm, puissance raccordée 46 W, rendement lumineux maximale du luminaire 183 lm/W. Teinte de lumière blanc lumière du jour, température de couleur (CCT) 6500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 45 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Pour les applications en ligne continue en noir ou gris argenté, les plateaux d'engins blancs doivent être combinés avec des profils de support noirs ou gris argenté. Longueur de la platine-appareillage: 2211 mm. Le concept d’emballage aux ressources optimisées des composants de la ligne continue facilite le montage, tout en ménageant l’environnement. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.4 kg. Connexion électrique automatique par les contacts de l’amenée de courant du profil-support. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.