Non retournable

Trilux - Recouvrement de 1000 mm pour Rail DALI encastré, saillie, suspendu, blanc - 8881300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969784

Réf. Sonepar

00165296978

Réf. Fournisseur

8881300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

11 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés Rail. Convient aux rails conducteurs encastrés, en saillie et suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux