Turbotronic - Fiche de données modulaire PassThru CAT 5E, 50 pièces - VDV826702E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
outil spécial requis - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0092644690822
Réf. Sonepar
03661000667
Réf. Fournisseur
VDV826702E
Marque
Turbotronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.
Un produit Turbotronic
Découvrez toute la gamme Turbotronic


