U Power - ATOM Black Carbon

U Power - ATOM Black Carbon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 44...46

  • taille (US/CA) - S

  • genre - messieurs

  • couleur - noir

  • type de fermeture - bouton et encoche

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033546418338

Réf. Sonepar

07765641833

Réf. Fournisseur

PE145BCS

Réf. Commerciale

U Power

taille

44...46

taille (US/CA)

S

genre

messieurs

couleur

noir

type de fermeture

bouton et encoche

pantalon à bretelles

Non

waders/cuissardes

Non

taille enfant

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Oui

protection d'avertissement selon EN ISO 20470

Non

matériau

fibre synthétique

qualité du matériau

polyamide

poids du matériau

260 g/m²

jetable

Non

longueur

longue 1/1

imperméabilisé

Oui

ATOM Black Carbon