Ura - BR Boitier repetiteur Uravision pour telecommande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 83 mm
largeur - 66 mm
longueur - 144 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151219
Réf. Sonepar
00030956502
Réf. Fournisseur
956502
Réf. Commerciale
Ura
hauteur
83 mm
largeur
66 mm
longueur
144 mm
Boîtier répétiteur BR Uravision - sert de télécommande de zone, permet d'augmenter la longueur du réseau - 8 modules pour rail DIN
Les Atouts de l'article:
Capacité 250 BAES 8 modules DIN avec fixation sur rail oméga Intègre la fonction de télécommande