Ura - Telecommande BTM multi-fonctions - 600 blocs

Ura - Telecommande BTM multi-fonctions - 600 blocs

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 66 mm

  • longueur - 72 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400152940

Réf. Sonepar

00030140012

Réf. Fournisseur

140012

Réf. Commerciale

Ura

hauteur

83 mm

largeur

66 mm

longueur

72 mm

Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA

Les Atouts de l'article:

Permet l'allumage des BAES, BAES+BAEH, et BAES+DBR SATI secteur présent Capacité maximum de 600 BAES 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga Raccordée à l'alarme incendie du bâtiment cette télécommande gère le fonctionnement des BAES+BAEH et des BAES+DBR20/11/2019 Permet l'allumage des BAES; BAES+BAEH; BAES+DBR SATI secteur présent