Ura - Centrale Uravision + logiciel pour BAES Adressable

Ura - Centrale Uravision + logiciel pour BAES Adressable

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • hauteur - 87.1 mm

  • largeur - 67.2 mm

  • longueur - 178.2 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400153886

Réf. Sonepar

00030140110

Réf. Fournisseur

140110

Réf. Commerciale

Ura

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

hauteur

87.1 mm

largeur

67.2 mm

longueur

178.2 mm

Centrale 10 modules avec interface TCP/IP avec logiciel Uravision sur clé USB - pour Windows XP SP3 et Windows 8 et 10 pro 64bits - RAM 1Go

Les Atouts de l'article:

Capacité maximum de 1023 BAES avec trois boitiers répétiteurs Types de raccordements possibles : RJ45, RS485/232, USB Livré avec le logiciel Uravision permettant l'édition de rapport d'installation et de fiche d'intervention Possibilité de consulter l'état des BAES surveillés sur une page Web directement depuis votre navigateur internet Possibilité de réglage de différentes alertes disponibles sur deux relais ou par courriel.