Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) + flash rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400153404
Réf. Sonepar
00030000021
Réf. Fournisseur
957240
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale (Un)
10...58 V
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.023 A
source lumineuse
LED
volume
90 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
avertisseur
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP42
avec contact
Non
fréquence du signal sonore
0.44...0.554 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Les Atouts de l'article:
Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation