Ura - Interface SSI radio pour système alarme menace PPMS - UR390004

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Interface SSI radio pour système alarme menace PPMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • indice de protection (IP) - IP55

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400173136

Réf. Sonepar

00030017313

Réf. Fournisseur

UR390004

Marque

Ura

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

indice de protection (IP):

IP55

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif permettant de transmettre par radio à la centrale d'alarme menace l'information d'alarme d'évacuation incendie délivrée par un contact sec d'un système de sécurité incendie, afin d'interdire la diffusion de l'alarme menace

Les Atouts de l'article:

Liaison filaire de longueur maximale 100m avec le système de sécurité incendieRaccordement de l'interface à un contact sec à ouverture du système de sécurité incendie, activé lors d'une alarme d'évacuationAlimentation par une pile Lithium 3V 1500mAh CR123 fourniePortée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.