Urmet - Bouton poussoir no/nf 90x90 lum handi/ modele 2014

Urmet - Bouton poussoir no/nf 90x90 lum handi/ modele 2014

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3608500197212

Réf. Sonepar

00075019721

Réf. Fournisseur

BA/OF/90LH/OLD

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose

saillie

couleur

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable

indice de protection (IP)

IP67

Bouton poussoir no/nf 90x90 lum handi/ modele 2014