Varta - LONGLIFE POWER AA x20 - 4906121720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
nombre de cellules - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496067480
Réf. Sonepar
00091606748
Réf. Fournisseur
4906121720
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23.8 g


