VEPRO - Chaussures de sécurité grises S1P 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 44
couleur - gris
type de fermeture - lacets
avec plaque de protection anti-perforation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700171020155
Réf. Sonepar
06183102015
Réf. Fournisseur
SPA44
Réf. Commerciale
VEPRO
type
chaussure
pointure
44
couleur
gris
type de fermeture
lacets
avec plaque de protection anti-perforation
Non
modèle antibactérien
Oui
Depuis 05 2013 norme EN ISO 20345 2011. S1P. Embout métal. Tige en cuir velours insert textile anti abrasion. Semelle anti perforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité.