Wago Contact - Pince radio/téléphonique VDE, coudée avec lame de coupe - 206-1334
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 210 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme - coudé/galbé
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966837391
Réf. Sonepar
00093683739
Réf. Fournisseur
206-1334
Marque
Wago Contact
longueur:
210 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
forme:
coudé/galbé
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
poids:
190 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


