Wallbox - Base en béton pour le montage d'un piédestal POLE Slim Wallbox eM4 - 100000238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8436607544630
Réf. Sonepar
08221754463
Réf. Fournisseur
100000238
Marque
Wallbox
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
accessoire:
Oui
Base en béton adaptée au montage d’un piédestal POLE Slim. Garantit une assise solide et durable, idéale pour sécuriser les installations en extérieur et prolonger leur stabilité dans le temps.
Les Atouts de l'article:
La fondation béton POLE Slim stabilise et sécurise un piédestal Slim, qu’il soit Single ou Twin.Caractéristiques principalesInstallation rapide et durable.Conception robuste pour conditions extérieures.Compatible avec POLE Slim Single et Twin.
Les Atouts de la gamme:
La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Quelques mots du fabricant :
La borne évolutive et durable pour les parkings
Les Atouts de l'article:
La fondation béton POLE Slim stabilise et sécurise un piédestal Slim, qu’il soit Single ou Twin.Caractéristiques principalesInstallation rapide et durable.Conception robuste pour conditions extérieures.Compatible avec POLE Slim Single et Twin.
Les Atouts de la gamme:
La gamme eM4 Wallbox offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d’installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.Connectivité avancée : compatible LAN, Wi‑Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Quelques mots du fabricant :
La borne évolutive et durable pour les parkings
Un produit Wallbox
Découvrez toute la gamme Wallbox


