Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation assignée CC - 80...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118275704
Réf. Sonepar
00097827594
Réf. Fournisseur
1469520000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22...28 V
courant de sortie max. 1
40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...264 V
tension d'alimentation assignée CC
80...370 V
courant de sortie max. 2
24 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
40 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
85...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
1032.3 VA
puissance dissipée
960 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
220 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
montage direct possible
Oui
largeur
160 mm
hauteur
125 mm
profondeur
120 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation pour la fourniture de tension continue.