Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 7906260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190576462
Réf. Sonepar
00097057646
Réf. Fournisseur
7906260000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
6
mode de pose:
montage direct
couleur:
jaune
écart central entre les trous:
13 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
5V
sans halogène:
Oui
largeur:
75.5 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
22 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


