Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 1380770000

CopieCopie
Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118182484

Réf. Sonepar

00097818249

Réf. Fournisseur

1380770000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

montage direct

couleur:

jaune

écart central entre les trous:

19 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermodurci

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

5V

sans halogène:

Oui

largeur:

35.75 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

16.1 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Autres BJ -AKZ-MK

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.