Weidmüller - Borniers d'installation - 1248660000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - jaune

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 24 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118038989

Réf. Sonepar

00097803903

Réf. Fournisseur

1248660000

Marque

Weidmüller

couleur:

jaune

longueur:

1.2 mm

diamètre:

24 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.