Weidmüller - Borniers d'installation - 1713740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 1 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190331153
Réf. Sonepar
00097033115
Réf. Fournisseur
1713740000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


