Weidmüller - Borniers d'installation - 1758320002

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3...4 mm

  • diamètre du câble - 3...5 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248019434

Réf. Sonepar

00097801943

Réf. Fournisseur

1758320002

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3...4 mm

diamètre du câble:

3...5 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.8 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

encoche

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.