Weidmüller - Borniers d'installation - 1323580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
diamètre - 21 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118126921
Réf. Sonepar
00097812692
Réf. Fournisseur
1323580000
Marque
Weidmüller
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
diamètre:
21 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
Borniers d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


