Weidmüller - Borniers d'installation - 1773561693

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 540 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248142095

Réf. Sonepar

00097814209

Réf. Fournisseur

1773561693

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.