Weidmüller - Coffrets ATEX - 1210910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248992416
Réf. Sonepar
00097899241
Réf. Fournisseur
1210910000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
zone d'étanchéité:
25...25 mm
pour épaisseur de paroi:
11...11 mm
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.


