Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248645725
Réf. Sonepar
00097864572
Réf. Fournisseur
1963600000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
autre
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
autre
transparent
Non
plage AWG
22...26
Connecteur RJ45 à câbler