Weidmüller - Disjoncteur magnétique - 1278860000

CopieCopie
Weidmüller - Disjoncteur magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

  • tension assignée (Ue) - 64 V

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0.875 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118091441

Réf. Sonepar

00097809144

Réf. Fournisseur

1278860000

Marque

Weidmüller

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

tension assignée (Ue):

64 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.875 W

Disjoncteur magnétique

Les Atouts de l'article:

Fusible pour courant faible avec fil de soudage.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.