Weidmüller - E/S u-remote IP67 - 1906650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E/S u-remote IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097852882
Réf. Fournisseur
1906650000
Marque
Weidmüller
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
54 mm
E/S u-remote IP67
Les Atouts de l'article:
SAI-AU M12 CAN 16DI -E/S u-remote IP67
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
SAI-AU M12 CAN 16DI -E/S u-remote IP67
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


