Non retournable

Weidmüller - FC10 PN/20A S1 B BX - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2827000000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FC10 PN/20A S1 B BX - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 12.2 m

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675363606

Réf. Sonepar

00097536360

Réf. Fournisseur

2827000000

Marque

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

12.2 m

couleur de gaine:

gris

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller