Non retournable

Weidmüller - FTA-C300-16AO-TP-Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 2000020000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - FTA-C300-16AO-TP-Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118381559

Réf. Sonepar

00097838155

Réf. Fournisseur

2000020000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

86 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.