Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1403060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 13.5...13.5 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
largeur - 37.5 mm
hauteur - 67.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118204797
Réf. Sonepar
00097820503
Réf. Fournisseur
1403060000
Marque
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
13.5...13.5 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
largeur:
37.5 mm
hauteur:
67.5 mm
température de fonctionnement:
-25...105 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Les Atouts de l'article:
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


