Weidmüller - Matériels d'installation - 2719200000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 2.5...3.3 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 5.4 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 700 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118888232

Réf. Sonepar

00097008350

Réf. Fournisseur

2719200000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

1.5...2.5 mm

diamètre du câble:

2.5...3.3 mm

longueur:

24 mm

largeur:

5.4 mm

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.