Weidmuller - E/S u-remote IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sortie numérique - autre
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118118254
Réf. Sonepar
00097811825
Réf. Fournisseur
1315170000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de sortie numérique
autre
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
indice de protection (IP)
autre
finition du raccordement électrique
autre
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
11.5 mm
hauteur
120 mm
profondeur
76 mm
Module d'entrée numérique pour la transmission de signaux binaires.