Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0328400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DI
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190000288
Réf. Sonepar
00097000028
Réf. Fournisseur
0328400000
Marque
Weidmüller
taille (DIN):
DI
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
380 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Fusible D pour interrompre le circuit électrique en cas de panne.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


