Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1238040000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 55 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118024401

Réf. Sonepar

00097802440

Réf. Fournisseur

1238040000

Marque

Weidmüller

couleur:

gris

largeur:

6 mm

hauteur:

55 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

sans vis

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

40 mm

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.