Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8869360000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248614691

Réf. Sonepar

00097861469

Réf. Fournisseur

8869360000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

27.5 mm

SRD-I 2CO -Relais & Opto-coupleurs