Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4008190447649
Réf. Sonepar
00097044764
Réf. Fournisseur
1674760000
Réf. Commerciale
Weidmuller
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
longueur
0.8 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
magnétique
Non
sans halogène
Oui
largeur
17 mm
hauteur
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.